SCHNEIDER ELECTRIC - DU/DT-suodin - DU/DT-suodin 146.4 µH

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 480 V

  • Mitoitusvirta AC - 1.1...1.1 A

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sopii sinisuodattimeksi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485435763

Sähkönumero

3886852

Toimittajan tuotenumero

VW3A5501

Tukkuerä

72

Napojen lukumäärä, tulopuoli:

3

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

480 V

Mitoitusvirta AC:

1.1...1.1 A

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sopii sinisuodattimeksi:

ei

Sopii du/dt-suodattimeksi:

ei

Sopii radiohäiriöpoistosuodattimeksi:

ei

Mitoitettu toiminta taajuus:

0...100 Hz

Sopii audiotaajuuksien estoon:

ei

Mitoitettu kellotaajuus:

10 kHz

Altivar DU/DT-suodin DU/DT-suodin 146.4 µH

Altivar DU/DT-suodin DU/DT-suodin 146.4 µH

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan