SCHNEIDER ELECTRIC - DU/DT-suodin - DU/DT-suodin 219.6 µH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 480 V
Mitoitusvirta AC - 1.1...1.1 A
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sopii sinisuodattimeksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485435770
Sähkönumero
3886853
Toimittajan tuotenumero
VW3A5502
Tukkuerä
72
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
480 V
Mitoitusvirta AC:
1.1...1.1 A
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sopii sinisuodattimeksi:
ei
Sopii du/dt-suodattimeksi:
ei
Sopii radiohäiriöpoistosuodattimeksi:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
0...100 Hz
Sopii audiotaajuuksien estoon:
ei
Mitoitettu kellotaajuus:
10 kHz
Altivar DU/DT-suodin DU/DT-suodin 219.6 µH


