SCHNEIDER ELECTRIC - eConfigure KNX Lite ohjelma - LSS900100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - suunnittelu-/käyttöönotto -ohjelmisto
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kieli - englantilainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481192516
Sähkönumero
2820220
Toimittajan tuotenumero
LSS900100
Tukkuerä
28
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
suunnittelu-/käyttöönotto -ohjelmisto
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kieli:
englantilainen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
‘eConfigure KNX Lite' on työkalu KNX-automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon pientaloissa ja pienissä kiinteistöissä.
Ohjelman käyttäjä sijoittaa asennukseen sisällytettävät anturit (painikkeet, huonelämmönsäätimet yms.) ja määrittelee niiden toiminnot graafisella työkalulla suoraan kohteen pohjapiirrokseen. Ohjelma valitsee keskukseen sijoitettavat toimilaitteet automaattisesti. Hyväksi havaitut sovellukset voidaan tallentaa kirjastoon ja uudelleenkäyttää myöhemmin toisissa projekteissa. Ohjelma myös tuottaa asennuksesta myös raportteja ja osaluetteloita.
‘eConfigure KNX Lite' tehostaa ja systematisoi KNX-järjestelmien toteutusta pienissä kohteissa. Se on yhteensopiva Schneider Electricin KNX-tuotteiden kanssa. ETS-ohjelmistoa ei tarvita.
Käyttöjärjestelmävaatimus: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10
Tuotepakkauksen sisältö: ohjelmisto USB-muistitikulla, USB-lisenssiavain
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


