SCHNEIDER ELECTRIC - El.lämpörele 0,4-2A D09-38 - LR9D02

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.4...2 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485420936

Sähkönumero

3781628

Toimittajan tuotenumero

LR9D02

Tukkuerä

30

Säädettävä virta-alue:

0.4...2 A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

72.5 mm

Syvyys:

79.9 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

TeSys elektroninen lämpörele 0,1-2A lk5-30 D09-38

TeSys LRD

LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
  • Manuaalinen ja automaattinen resetointi
  • Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
  • Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
  • Erillisasennussarja
  • Sähköinen kaukokuittaus
  • Suora liityntä kontaktorin napoihin. Levys 45mm 18,5 kW saakka ja 55mm 30kW saakka.
  • Liittimet: Ruuvi-/tunneliliitin, EverLink-liitin 55mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45mm runkoko (LRD**3)
  • Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
    • Moottoreiden ylikuormitussuojaus
    • Epäsymmetriasuojaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan