SCHNEIDER ELECTRIC - EMC-suodin - EMC-Suodin ATV312 VW3A31402

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suodin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110689020

Sähkönumero

3876462

Toimittajan tuotenumero

VW3A31402

Tukkuerä

7

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suodin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

EMC Suodatin ATV212 / ATV312 3-vaihe 7 A

Altivar EMC-suodin
  • EMC suodatin taajuusmuuttajan sähköverkkoon aiheuttamien häiriöiden torjumiseen.
Altivar 31C sovellukset:
  • Materiaalien käsittely (kuljettimet, nosturit jne.)
  • Pakkauskoneet (etiketinkiinnityskoneet, pussitus- ja säkityskoneet jne.)
  • Pumppaus (imupumput, keskipakopumput, kiertopumput, yhden tai useamman pumpun pumppausasemat jne.)
  • Koneet, joissa on puhaltimia (ilman tai savun imu, muovikelmua tuottavat koneet, uunit, kattilat, pesukoneet jne.)
  • Erikoiskoneet (sekoittimet, vaivauskoneet, tekstiilikoneet jne.)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan