SCHNEIDER ELECTRIC - EMC-suodin - EMC-suodin ATV312 VW3A31405

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suodin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110689471
Sähkönumero
3876465
Toimittajan tuotenumero
VW3A31405
Tukkuerä
11
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suodin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
EMC-Suodatin ATV312 1-vaihe 22 A
Altivar EMC-suodin
Altivar EMC-suodin
- EMC suodatin taajuusmuuttajan sähköverkkoon aiheuttamien häiriöiden torjumiseen.
- Materiaalien käsittely (kuljettimet, nosturit jne.)
- Pakkauskoneet (etiketinkiinnityskoneet, pussitus- ja säkityskoneet jne.)
- Pumppaus (imupumput, keskipakopumput, kiertopumput, yhden tai useamman pumpun pumppausasemat jne.)
- Koneet, joissa on puhaltimia (ilman tai savun imu, muovikelmua tuottavat koneet, uunit, kattilat, pesukoneet jne.)
- Erikoiskoneet (sekoittimet, vaivauskoneet, tekstiilikoneet jne.)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


