SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari 4P+N Acti 9 - A9MEM1542

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 220...240 V
Asennustapa - Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480909177
Sähkönumero
6712069
Toimittajan tuotenumero
A9MEM1542
Tukkuerä
48
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
220...240 V
Asennustapa:
Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Syvyys:
43 mm
Korkeus:
16.5 mm
Maksimivirta (Imax):
63 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
380...415 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
kansallinen
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
ei ole
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
ei ole
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
PowerTag on langaton energian- ja tehonmittaussensori 1P, 1P+N, 3P ja 3P+N -sähkönjakeluun.
Ne kytketäänsuoraan Acti 9 moduulikomponentteihin. Kaikki mallit sopivat tunneliliittimellisiin komponentteihin (IK60N,IC60L ja iIDK).
Flex-mallit sopivat joustavan kytkentäkaapelin ansiosta kaikkiin liitintyyppeihin. PowerTag- sensorit kytkeytyvät langattomasti 2.4Ghz taajuudella joko Smartlink SI B kiskoon, tai Smartlink SI D- keskittimeen.
Tekniset tiedot:
Maksimivirta: 63A
PowerTag mittaa seuraavat sähköiset suureet standardin IEC 61557-12 mukaan:
- Pätöenergia (tarkkuusluokka 1)
- Rms arvot:
- Jänniteet vaiheiden ja nollan välillä
- Virrat vaiheittain
- Pätöteho
- Tehokerroin
Konfigurointi: Laitteessa oleva LED-ilmaisin indikoi laitteen konfiguroinnin aikana.
Liitettävyys Smarlink-järjestelmään:
- Smarlink SI B kiskoon ( mittauksen, valvonnan ja ohjauksen sovellukset)
- Smartlink SI D keskittimeen (mittauksen ja valvonnan sovellukset)
- Kytkeytyy Smartlink-laitteiden web-palvelimeen
Kuormituksen valvonta:
- Tieto jännitteen puuttumisesta
- Kuormitushälytykset
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


