SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari paneeli - ION92040 3V x/5A lk0,1S DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näytteenottotaajuus - 61440 Hz
Transientin tunnistuksella - kyllä
Näyttö - ei ole
Mitoitusjännite (Un) L-L - 100...690 V
Taajuusmittausalue - 45...66 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
879 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481352316
Sähkönumero
6712073
Toimittajan tuotenumero
METSEION92040
Tukkuerä
2
Näytteenottotaajuus:
61440 Hz
Transientin tunnistuksella:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Mitoitusjännite (Un) L-L:
100...690 V
Taajuusmittausalue:
45...66 Hz
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
0,1S
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
0.5S
Tarkkuusluokka IEC 61000-4-30 mukaan:
A
Harmoonisen yliaallon mittaus taajuusalueella 2kHz - 9 kHz:
kyllä
Harmoonisen yliaallon mittaus taajuusalueella 9 kHz - 150 kHz:
ei
Välkyntä (flicker) IEC 6100-4-15:
kyllä
Näytteenottotaajuus transientille:
0.05 MHz
Tulosten arviointi EN 50160 mukaan:
kyllä
Etänäyttö:
kyllä
Näytön tarkkuus (vaaka):
800 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Tiedonsiirto PQDif:
kyllä
Häiriötallenteen siirto COMTRADE:
kyllä
Mitoitusjännite (Un) N-L:
57...400 V
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
5
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
90...480 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
90...480 V
Syöttöjännite DC:
110...480 V
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
6
Ethernet-liitännät:
2
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
kyllä
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Tarkastusraportti (Audit log):
kyllä
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
kyllä
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
kyllä
Tukiprotokolla MQTT:lle:
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
kyllä
Leveys:
160 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
135.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
- Huipputason suorituskyky kolmannen osapuolen sertifioimaan tarkkuusluokkaan 0.1S yhdistettynä tarjoaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia energiansäästöön ja varmistaa, että mittari takaa korkeimman mahdollisen suorituskyvyn suurta mittaustarkkuutta edellyttävissä sovelluksissa.
- Laitteen kyberturvallisuusvalmius on suunniteltu sähköverkkoa koskevien kattavien kyberturvallisuuskäytäntöjen mukaisesti, mikä auttaa poistamaan kriittisten resurssien ja järjestelmien haavoittuvuudet.
- Sähkön laadun analysointiominaisuus tarjoaa käyttäjälle myös hyödyllistä tietoa – ei pelkästään dataa – ja tekee sen laitteen omalla analysointityökalulla EN50160- ja IEEE519-standardien mukaisesti. ION9000:n ominaisuuksiin kuuluvat myös pidennetty aaltomuodon tallennus sekä patentoitu häiriön suunnan tunnistus (DDD).
- Sähkönjakelun älykäs tapahtuma-analyysi muodostaa automaattisesti korrelaatioita vaikuttavien trendien, tapahtumien ja aaltomuotojen välille kellonajan ja ongelmatilanteen tyypin perusteella, mikä säästää aikaa ja tarjoaa tärkeää tietoa sekä ennen tilannetta, että sen jälkeen.
- Patentoidun ION-ohjelmoinnin ansiosta käyttäjät voivat mukauttaa järjestelmää monimutkaisilla sähkönjakelun valvontatoiminnoilla tai räätälöidyillä muuntamon automaatioratkaisuilla sähköverkkojen muuttuessa yhä dynaamisemmiksi. Näin sijoituksen tulevaisuus voidaan turvata.
Sovellukset
- Teollisuus, sairaalat, datakeskukset, sähköverkot
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


