SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari paneeli - PM8243 3V x/5A lk0,2S DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
237 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480701962
Sähkönumero
6712035
Toimittajan tuotenumero
METSEPM8243
Tukkuerä
8
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
0.2S
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
90...415 V
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Syöttöjännite DC:
110...415 V
Näyttö:
valinnainen
Näytteenottotaajuus:
25600 Hz
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Taajuusmittausalue:
42...69 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
8
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Syöttöjännite AC 60 Hz:
90...415 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Yliaaltomittaus:
kyllä
Liitettävä johdin, lanka:
1.31...5.26 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Näennäisteho:
kyllä
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tehokerroin:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
3
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Leveys:
90.5 mm
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
kyllä
Ethernet-liitännät:
2
Korkeus:
90.5 mm
Kalibroitu:
kyllä
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Mitoitusvirta (In):
5 A
Tarkastusraportti (Audit log):
kyllä
Maksimivirta (Imax):
20 A
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
kyllä
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
kyllä
Sopii RJ-liittimelle:
kyllä
Syvyys:
90.8 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Tiedonsiirtoliitännällä KNX:
ei
Kommunikointirajapinta M-Bus:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Powerlogic energiamittari
- Auttaa valvomaan luotettavuutta ja tehokkuutta
- Mittaa ja ymmärrä sähköjärjestelmäsi data
- Powelogic PM8000 on todella monikäyttöinen
- Soveltuu pien- tai suurjännitesovelluksiin mm. teollisuuteen ja liikerakennuksiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


