SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari Wiser - Energiamittari PT R9 3P+N ylä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 63 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 220...240 V

  • Asennustapa - Plug-in -tekniikka

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489524791

Sähkönumero

6768063

Toimittajan tuotenumero

R9M41

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

63 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

220...240 V

Asennustapa:

Plug-in -tekniikka

Väyläliitäntä:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Energiankulutus:

2 W

Leveys:

72 mm

Syvyys:

43 mm

Korkeus:

16.5 mm

Maksimivirta (Imax):

63 A

Napaisuus:

neljä johdinta

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

380...415 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

kansallinen

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

ei ole

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Energiamittari, PowerTag Resi9 Monoconnect 63A 3P+N YLÄ

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin.Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

PowerTag Energy on langattomasti viestivä energia-anturi, joka on suunniteltu energianhallintaan uudisrakennuksissa kuin myös remonttikohteissa. Yhdessä Wiser-keskusyksikön kanssa PowerTag Energy seuraa reaaliaikaisesti asunnon energiankulutusta aina 63A asti. Laitteen asennus keskukseen onnistuu jopa minuuteissa.

Wiser-järjestelmään langattomasti yhdistettynä PowerTag mahdollistaa lisätoimintojen, kuten pörssisähkön seurannan sekä automaatioiden käyttämisen (saatavilla Q3/2023).

Wiser-automaatioehtoina voidaan käyttää myös PowerTagin mittaamia:
-Kuorman tila (päällä/pois)
-Hetkellinen kokonaisteho (W)
-Päiväkohtainen kulutus (yli X kWh)
-Kuukausikohtainen kulutus (yli X kWh)

Taajuus: 50Hz
Jännite (3 vaihe): 380...415 V AC
Maksimivirta: 63A
Käyttölämpötila: -25°C...60°C
Ylijännitesuoja (IEC 61010-1): Luokka III
Mittausluokka: (IEC 61010-2-30): Luokka III
Mittaustarkkuus: (IEC 61557-12): Luokka 1
Suojausluokka: IP20, IK05
Radiotaajuus: 2.4GHz...2.4835GHz
Lyhin viestintäväli: 5s

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Sovellukseen suositellaan asennettavaksi yksi PowerTag, joka näkyy ”Sähköverkkona” – kodin kokonaiskulutuksen mittarina. Tämän alle voidaan lisätä toisia PowerTagejä mittaamaan muita ryhmiä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan