SCHNEIDER ELECTRIC - Eristyslevy 4P (2 kpl) - LV429331

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480025211
Sähkönumero
3653171
Toimittajan tuotenumero
LV429331
Tukkuerä
70
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Eristyslevy, ComPacT NSX 100-250, etuliitäntä / asennuslevy väli, 4P, 2kpl, 45mm
EasyPact CVS
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
EasyPact CVS
- Nimellisvirta 16 - 630 A
- Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
- 3 tai 4 napainen versio
- 3 kokoa
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
- Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
- Maasulkusuojaus
- Moottorin suojaus
- Generaattorin suojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


