SCHNEIDER ELECTRIC - Erotuslevy rivien väliin 24mod - PRA90008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432359829
Sähkönumero
3447709
Toimittajan tuotenumero
PRA90008
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Erotuslevy rivien väliin 24 mod
Pragma moduulikotelot
Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
Pragma moduulikotelot
Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
- pinta-asenteisia kaappeja: metalli/teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A loppukäyttäjän liittymällä
- upotettavat mallit: teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A
- Uudessa Pragmassa yhdistyvät paras ergonomia asentajille, tyylikäs muotoilu ja vankka rakenne.
- Siihen sopii täydellisen oikea ratkaisu, jossa käytetään toisiinsa sopivia Merlin Gerin -tuotteita.
- Se tekee asentamisesta yksinkertaisempaa ja antaa asiakkaalle joustavuutta.
- Julkiset rakennukset, tasokkaat asunnot


