SCHNEIDER ELECTRIC - EtherCat kasetti ATV32 LXM32 - VW3A3601

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tietoliikennemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480326714
Sähkönumero
3885130
Toimittajan tuotenumero
VW3A3601
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tietoliikennemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ethercat Kasetti 2x RJ45 ATV32 LXM32
Kenttäväyläsovittimet Altivar tajuusmuuttajiin.
Profibus, Ethercat, Ethernet, Powerlink, Profinet, DeviceNet ja CANopen -kortit.
Kenttäväyläsovittimet Altivar tajuusmuuttajiin.
Profibus, Ethercat, Ethernet, Powerlink, Profinet, DeviceNet ja CANopen -kortit.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


