SCHNEIDER ELECTRIC - Etikettiarkki mt-painikk.KNX - MTN618419 Etikettiarkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - painoarkki
Väri - valkoinen
Kohokuviolla - ei
Tulostettavissa - mustesuihku ja laser
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485016931
Sähkönumero
2820208
Toimittajan tuotenumero
MTN618419
Tukkuerä
MTN618419
Malli / Tyyppi:
painoarkki
Väri:
valkoinen
Kohokuviolla:
ei
Tulostettavissa:
mustesuihku ja laser
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Etikettiarkki KNX monitoimi-painikkeille
KNX Asennustarvike Etikettiarkki mt-painikkeille
KNX Asennustarvike Etikettiarkki mt-painikkeille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


