SCHNEIDER ELECTRIC - Exxact valkoinen - ANTENNIKESKIÖLEVY R+TV+SAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - SAT
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480206887
Sähkönumero
7516101
Toimittajan tuotenumero
WDE002845
Tukkuerä
10
Käyttö:
SAT
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
6 mm
Eristetyt liittimet:
ei
• Antennikeskiölevy yleisimmille antennirasiarungoille R&TV aukoilla.• Satelliittiliitintä varten aukkoaihio.• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


