SCHNEIDER ELECTRIC - Exxact - Valonsäädin 1000RC val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480205477
Sähkönumero
2622007
Toimittajan tuotenumero
WDE002715
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
32 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm



