SCHNEIDER ELECTRIC - Exxact - Värimerkki keltainen 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480207679
Sähkönumero
7233005
Toimittajan tuotenumero
WDE003089
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
keltainen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
17 mm
Laitteen korkeus:
6 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
7 mm
Eristetyt liittimet:
ei
• Värimerkintäliuskat sopivat datarasian kääntyvään merkintäikkunaan.
• Merkintäliuska on helppo vaihtaa ruuvimeisselin avulla.
• Värimerkintäliuskat sopivat myös Exxact Keystone -datarasiaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


