Schneider Electric Finland Oy - Kela - Kela 240VAC 40-400Hz F400

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Kela - Kela 240VAC 40-400Hz F400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 240...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

70 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110082043

Sähkönumero

3781126

Toimittajan tuotenumero

LX1FJ240

Tukkuerä

8

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

240...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys F Kela 240VAC 40-400Hz F400

Tesys F -kontaktorin käämi

Tesys F -kontaktorit:
  • Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
  • Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
  • Samoja lisätarvikkeita kuin TeSys D kontaktoreilla
  • Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
TeSys F AC3
  • Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
  • Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
TeSys F AC1
  • Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
  • Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.