Schneider Electric Finland Oy - Kontaktori - Kontaktori 800A ilman kelaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 484 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110747072
Sähkönumero
3781117
Toimittajan tuotenumero
LC1F800
Tukkuerä
4
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys F kontaktori 800A/450kW/400V, 1000A/AC1, 3s pääkosk 0s+0a apuk ilman kelaa
TeSys F -kontaktorit
TeSys F -kontaktorit
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.


