Schneider Electric Finland Oy - Kontaktori - Ktkri 115A 48-130V ACDC kkenkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
309 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487155850
Sähkönumero
3782085
Toimittajan tuotenumero
LC1D115A6EHE
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
55 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...130 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
115 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
115 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
99 mm
Korkeus:
152 mm
Syvyys:
155 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Elektroninen ohjauskela kestää jännitteen vaihtelut, mahdollistaa nopean kelan toimintataajuuden ja varmistaa pitkän käytettävyyden


