Schneider Electric Finland Oy - Kontaktori - Ktkri 150A 200-500V ACDC EvLk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 75 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
391 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486977064
Sähkönumero
3782099
Toimittajan tuotenumero
LC1D150ALSE
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
75 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
75 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...500 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
150 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
150 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
97 mm
Korkeus:
152 mm
Syvyys:
155 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Elektroninen ohjauskela kestää jännitteen vaihtelut, mahdollistaa nopean kelan toimintataajuuden ja varmistaa pitkän käytettävyyden


