Schneider Electric Finland Oy - Moottorinsuojakatkaisija - GZ1E,AC-3,3P,0.25..0.40A

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Moottorinsuojakatkaisija - GZ1E,AC-3,3P,0.25..0.40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.25...0.4 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.4 A

  • Leveys - 44.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480567797

Sähkönumero

3782959

Toimittajan tuotenumero

GZ1E03

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.25...0.4 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.4 A

Leveys:

44.5 mm

Syvyys:

78 mm

Korkeus:

89 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

5...5 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Moottorinsuojakatkaisija,Easy TeSys Power,GZ1E,AC-3,3P,0.25..0.40A,termomagneettinen