Schneider Electric Finland Oy - Turvarele - 2 AI sisäänt. laaj. Ruuviliiti

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Turvarele - 2 AI sisäänt. laaj. Ruuviliiti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - muu

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Takaisinkytkentäpiirillä - ei

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487042181

Sähkönumero

2724800

Toimittajan tuotenumero

XPSMCMAI0200

Tukkuerä

4

Mittaustulot:

muu

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Takaisinkytkentäpiirillä:

ei

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

108 mm

Syvyys:

114.5 mm

Energiankulutus:

3 W

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Malli / Tyyppi:

laajennuslaite

Rajakytkimien valvontaan:

ei

Hätä-seis -piirien valvontaan:

ei

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Venttiilien valvontaan:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

ei

Kosketustunnistimien valvontaan:

ei

Magneettikytkinten valvontaan:

ei

Lähestymiskytkinten valvontaan:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

4

Pysäytysluokka IEC 60204:

0 + 1

Käynnistyskäsky:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:

0

BG BIA -hyväksyntä:

ei

UL-hyväksytty:

kyllä

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Laajennusmoduulit, Modicon MCM, 2 analogista sisääntuloparia, ruuviliitin

Tämä turvallinen laajennusmoduuli on suunniteltu turvallisia tuloja varten, ja se kuuluu Modicon MCM -moduulirakenteisten turvaohjainten sarjaan. Siinä on 2 konfiguroitavissa olevaa analogiatuloa, 0-20mA ja 0-10V, jotka voidaan valita SoSafe-konfigurointiohjelmiston kautta. Sen etupuolella on LED-valot tilan näyttämiseksi, irrotettavat ruuviliittimet sähköliitäntää varten ja IP20-luokitus. Analogiset tulot ovat konfiguroitavissa yksittäin tai pareittain, ja kullekin tulolle on konfiguroitavissa suodattimet ja viiveet. Sen nimellinen syöttöjännite on 24V DC ja suurin tehohäviö 3W. Se painaa 0,127 kg. Sen mitat ovat 45 mm (syvyys), 99 mm (korkeus) ja 114,5 mm (leveys). Sen kotelo on punainen. Se antaa turvallisen signaalin, jos nykyinen tuloarvo on määritellyn ja säädettävän turva-alueen sisällä. Se on sertifioitu TÜV SÜD:n, RCM:n ja cULusin toimesta. Se saavuttaa kategorian 4, PL e, EN/ISO 13849-1:n, SIL CL 3:n ja IEC/EN 61508:n, IEC/EN 60261:n mukaisesti. Se on yhteensopiva taustalevyn liittimien kanssa. Se myydään 1 kappaleen pakkauksessa. Se asennetaan EN 50022:n mukaiseen Omega 35 mm:n DIN-kiskoon. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu tarjoamaan kattavin mahdollinen suojaus henkilöstölle ja laitteille. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu turvallisuussovelluksiin, jotka edellyttävät suorituskykytason PL e/luokka 4 EN ISO 13849-1 ja SIL3 EN/IEC 61508 vaatimustenmukaisuutta.