Etusivu

Schneider Electric Finland Oy - Turvarele - 24 V, SIL3, Ruuvi

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - 2-kanavainen

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 5

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606482034013

Sähkönumero

2721373

Toimittajan tuotenumero

XPSBAC14AP

Tukkuerä

1

Mittaustulot:

2-kanavainen

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Takaisinkytkentäpiirillä:

kyllä

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:

5

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

120 mm

Energiankulutus:

1.1 W

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Mitoitettu kytkentävirta:

1.1 A

Malli / Tyyppi:

peruslaite

Rajakytkimien valvontaan:

kyllä

Hätä-seis -piirien valvontaan:

kyllä

Venttiilien valvontaan:

ei

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

ei

Kosketustunnistimien valvontaan:

ei

Magneettikytkinten valvontaan:

ei

Lähestymiskytkinten valvontaan:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

4

Pysäytysluokka IEC 60204:

0

Käynnistyskäsky:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:

0

BG BIA -hyväksyntä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Estop or guard ,Harmony XPS, connected to supply terminals 24 V AC/DC , no inputs, screw Preventa XPS Universal turvareleet ovat oikea valinta kun halutaan ohjata helposti yhtä turvatoimintoa sovelluksessa. Tyypillisesti turvarelettä käytetään yksinkertaisissa ja keskitason koneissa. Preventa XPS Universal yhdistää turvareleiden käytön helppouden monipuoliseen diagnostiikkaan. Aikaisemmin toiminnot ovat vaatineet mutkikkaampaa ja kalliimpaa kenttäväyläteknologiaa.:
  • Yksinkertaisella, yhden johdon ratkaisulla, turvareleen älykäs lähtö ja PLC:n digitaalinen tulo välittävät yli 40 erilaista diagnostiikkaviestiä (tyypistä riippuen)!
  • Diagnostiikkaviesteillä voit vähentää koneen seisokkiaikaa, koska saat tarkempaa tietoa tuotantokatkon juurisyystä.
  • Lisäksi turvareleen älykäs lähtö mahdollistaa tiedot tulevasta testausvälistä sekä elinkaaren aikana käytettävissä olevien syklien määrästä.
Tämä toiminnallisuus saadaan käyttöön valmiilla toimilohkolla PLC:ssä. Signaali dekoodataan, jolloin saadaan kattavaa diagnostiikkatietoa. XPSU:lle Kirjastosta löytyy toimintolohkot Schneider Electricin PLC-ohjelmointiympäristöihin. Lisäksi löytyy erikseen kirjastot markkinoiden yleisimpien PLC:den ohjelmointiympäristöihin. Preventa XPS Universal -turvareleet ovat paras valinta monenlaisiin koneisiin. Ne ovat helppoja käyttää, koska integrointi tapahtuu ilman kenttäväylää yksinkertaisella I/O-ohjauksella. Siitä huolimatta turvareleet antavat tarvittaessa kattavan tiedon mitä erilaisimpiin diagnostiikkaa ja ennakoivaa huoltoa koskeviin tarpeisiin. Turvatoiminnot valitaan edessä olevia kiertokytkimiä sormin tai ruuvimeisselillä kiertämällä. Tämän monikäyttöisyyden ansiosta monenlaisia turvatoimintoja kattavia laitetyyppejä on vähemmän, mikä yksinkertaistaa varaosavaraston ylläpitoon tarvittavaa logistiikkaa ja koneen dokumentaatiota. Valmiit sertifioidut turvaratkaisut sisältävät sovellusesimerkin ja laitearkkitehtuurin. Tämä auttaa luomaan määriteltyjä turvatoimintoja ja nopeuttaa turvallisten koneiden kehittämistä. Tekniset ominaisuudet:
  • 22.5 & 45 mm leveys.
  • Liittimet 2 rivissä yllä ja alla (irroitettavat ruuvi- tai jousiliittimet)
  • Sinetöitävä ja läpinäkyvä suojakansi asiatottoman käytön estämiseksi.
  • Laajennusliitin kyljessä mahdollistaa turvalähtöjen lisäyksen ilman erillistä johdottamista.(EI koske XPSUAB & XPSUEP).
  • IP40 kotelolle, IP20 liittimille.
  • DIN-kisko & tai pohja-asennus
  • 24 Vac/dc + laajajännitealue 48…240 Vac/dc (vain 2 erilaista jännitesyöttöaluetta)

Edut
  • Yli 40 erilaista diagnostiikkaviestiä – ilman erillistä kenttäväyläliitäntää
  • Pienempi seisokkiaika kattavien diagnostiikkaviestien ansiosta
  • Tilatiedot tulevista testauksesta (toiminnallisen testin aikaväli) ja jäljellä olevien toimintasyklien määrä ennen saavutettua käyttöikää