Schneider Electric Finland Oy - Turvarele - 8 turvarelelähtöä ruuviliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 8
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487042280
Sähkönumero
2724808
Toimittajan tuotenumero
XPSMCMER0008
Tukkuerä
4
Mittaustulot:
muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
8
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
108 mm
Syvyys:
114.5 mm
Energiankulutus:
3 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite
Rajakytkimien valvontaan:
ei
Hätä-seis -piirien valvontaan:
ei
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0 + 1
Käynnistyskäsky:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Päästöhidastusaika:
0.012...0.012 s
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
8
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Tämä turvallinen laajennusmoduuli on suunniteltu relelähtöjä varten, ja se kuuluu Modicon MCM -moduulirakenteisten turvaohjainten sarjaan. Laitteessa on 8 väkisin ohjattua koskettimen turvarelelähtöä (8 NO + 4 NC) ja 4 sisääntuloa käynnistys- ja uudelleenkäynnistyslukitusta ja ulkoisen laitteen valvontaa varten. Sen etupuolella on LED-valot, jotka näyttävät tilan, irrotettavat jousipuristusliittimet sähköliitäntää varten, ja se on IP20-luokiteltu. Se ei tarvitse taustalevyn laajennusliittimiä, koska se on kytketty suoraan valittuun OSSD-asemaan. Sen nimellinen syöttöjännite on 24V DC, suurin tehohäviö 3W ja kytkentäjännite 10V DC. Siinä on sähköinen eristys koskettimien ja ohjauksen välillä. Se painaa 0,375 kg. Sen mitat ovat 45mm (syvyys), 99mm (korkeus) ja 114.5mm (leveys). Sen kotelo on punainen. Se käyttää valvontalogiikkaa, piirisuojausta ja redundantteja releitä vikasietoiseen toimintaan. Se on sertifioitu TÜV SÜD:n, RCM:n ja cULusin toimesta. Se saavuttaa kategorian 4, PL e, EN/ISO 13849-1:n, SIL CL 3:n ja IEC/EN 61508:n, IEC/EN 60261:n mukaisesti. Se myydään 1 kappaleen pakkauksessa. Se asennetaan EN 50022:n mukaiseen Omega 35 mm:n DIN-kiskoon. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu tarjoamaan kattavin mahdollinen suojaus henkilöstölle ja laitteille. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu turvallisuussovelluksiin, jotka edellyttävät suorituskykytason PL e/luokka 4 EN ISO 13849-1 ja SIL3 EN/IEC 61508 vaatimustenmukaisuutta.


