Schneider Electric Finland Oy - Turvarele - CPU 8I+4O, verkko+BP, ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - yksi- ja kaksikanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487042204
Sähkönumero
2724802
Toimittajan tuotenumero
XPSMCMC10804BE
Tukkuerä
4
Mittaustulot:
yksi- ja kaksikanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
108 mm
Syvyys:
114.5 mm
Energiankulutus:
3 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
kyllä
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
kyllä
Kosketustunnistimien valvontaan:
kyllä
Magneettikytkinten valvontaan:
kyllä
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0 + 1
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Tämä turvaohjain CPU on suunniteltu turvallisten I/O:iden etävalvontaan, ja se kuuluu Modicon MCM -moduulirakenteisten turvaohjainten sarjaan. Siinä on 8 turva-DI:tä, 4 yksikanavaista OSSD:tä, 4 tilalähtöä, tietoliikenneliitäntä neljälle konfiguroitavalle protokollalle, kuten ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Sen etupuolella on LED-valot tilan näyttämiseksi, irrotettavat ruuviliittimet sähköliitäntää varten ja IP20-luokitus. Sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai neljäntoista laajennusmoduulin kanssa. Se sisältää Mini USB 2.0 -liitännän SoSafe Configurable -ohjelmistolla tehtyä konfigurointia varten sekä 2 Ethernet-pohjaista RJ45-porttia. Sen nimellinen syöttöjännite on 24V DC ja suurin tehohäviö 3W. Se painaa 0,225 kg. Sen mitat ovat 45mm (syvyys), 99mm (korkeus) ja 114.5mm (leveys). Sen kotelo on punainen. Se on suunniteltu valvomaan Ethernet-pohjaisissa verkoissa E-stoppeja, vartijoiden valvontaa, aluevartiointia, sijainnin valvontaa, nopeuden valvontaa ja liikkumisen mahdollistamista. Se on sertifioitu TÜV SÜD:n, RCM:n ja cULusin toimesta. Se saavuttaa kategorian 4, PL e, EN/ISO 13849-1:n, SIL CL 3:n ja IEC/EN 61508:n, IEC/EN 60261:n mukaisesti. Se on yhteensopiva muistikortin ja taustalevyn liittimien kanssa. Se myydään pakettina, joka sisältää 1x turvaohjainprosessorin ja 1x taustalevyn laajennusliittimen. Se asennetaan EN 50022:n mukaiseen Omega 35 mm:n DIN-kiskoon. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu tarjoamaan kattavin mahdollinen suojaus henkilöstölle ja laitteille. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu turvallisuussovelluksiin, jotka edellyttävät suorituskykytason PL e/luokka 4 EN ISO 13849-1 ja SIL3 EN/IEC 61508 vaatimustenmukaisuutta.


