Schneider Electric Finland Oy - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 1kVA lisäakku (räkkimalli)

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV 1kVA lisäakku (räkkimalli)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 36 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 18000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 412 mm

  • Kokonaiskorkeus - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304403050

Sähkönumero

8411718

Toimittajan tuotenumero

SRV36RLBP-9A

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

36 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

18000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

412 mm

Kokonaiskorkeus:

86 mm

Leveys:

438 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

21000 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Easy UPS On-Line SRV 36 V RM -akku 1 kVA:n laajennettuun käyttöaikaiseen malliin