Schneider Electric Finland Oy - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KI 6kVA

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KI 6kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 427 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

731304338017

Sähkönumero

8411719

Toimittajan tuotenumero

SRV6KI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

685 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

190 mm

Syvyys:

374 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

6000 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

54 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APC Easy UPS On-Line SRV 6000 VA, 230 V