Schneider Electric Finland Oy - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 5-6kVA akusto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 192 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 485 mm
Kokonaiskorkeus - 368 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304343325
Sähkönumero
8411713
Toimittajan tuotenumero
SRV192RBP-7A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
192 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
485 mm
Kokonaiskorkeus:
368 mm
Leveys:
190 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
16
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
60000 g


