SCHNEIDER ELECTRIC - FL21 multilaippa 12 aukkoa - NSYTSAKFL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 10 mm

  • Läpivientireikien määrä - 12

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480326837

Sähkönumero

3447521

Toimittajan tuotenumero

NSYTSAKFL

Tukkuerä

25

Tyyppi:

suora

Leveys:

85 mm

Korkeus:

10 mm

Läpivientireikien määrä:

12

Materiaali:

muovi

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

8...8

NSYTSAKFL

Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
  • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
  • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
  • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
Sähkönjakelu
  • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
Elektroniikka ja teollisuusverkot
  • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan