SCHNEIDER ELECTRIC - FL21 multilaippa 25 aukkoa - NSYAECPFLT25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 214 mm
Korkeus - 30 mm
Läpivientireikien määrä - 27
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480169052
Sähkönumero
3460511
Toimittajan tuotenumero
NSYAECPFLT25
Tukkuerä
25
Tyyppi:
suora
Leveys:
214 mm
Korkeus:
30 mm
Läpivientireikien määrä:
27
Materiaali:
muovi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
8...8
FI21 multilaippa 25 aukkoa
Sarjan soveltuvuus:
- Spacial Spacial SF sopiva kaappi
- Spacial Spacial CRN kompakti kaappi
- Spacial Spacial S3D kompakti kaappi
- 1 kiinnityselementti, 1 laippa
- Materiaali TPE (kestomuovi)
- Kaapeliläpivientien lukumäärä 25
- IP-suojausluokka IP66
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


