SCHNEIDER ELECTRIC - FL21 multilaippa 7 aukkoa - NSYAECPFLT7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 214 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Läpivientireikien määrä - 7

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480169038

Sähkönumero

3460513

Toimittajan tuotenumero

NSYAECPFLT7

Tukkuerä

50

Tyyppi:

suora

Leveys:

214 mm

Korkeus:

40 mm

Läpivientireikien määrä:

7

Materiaali:

muovi

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

putki

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

8...8

NSYAECPFLT7

FI21 multilaippa 7 aukkoa

Sarjan soveltuvuus:
  • Spacial Spacial SF sopiva kaappi
  • Spacial Spacial CRN kompakti kaappi
  • Spacial Spacial S3D kompakti kaappi
Ominaisuudet:
  • 1 kiinnityselementti, 1 laippa
  • Materiaali TPE (kestomuovi)
  • Kaapeliläpivientien lukumäärä 7
  • IP-suojausluokka IP66

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan