SCHNEIDER ELECTRIC - FO adapt. LC DPLX SINGLE-MODE - FO adapt LC DPLX S-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481516299
Sähkönumero
7233041
Toimittajan tuotenumero
ACTFA2LSMZP
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
ruuvi/pikakiinnitys
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
LC Duplex single-mode kuituadapteri, sopii paneeliin 7233033
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


