SCHNEIDER ELECTRIC - FO adapt. SC DPLX MULTI-MODE - FO adapt SC DPLX M-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys
Väri - beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481513502
Sähkönumero
7233040
Toimittajan tuotenumero
ACTFA2CMMZP
Tukkuerä
100
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
ruuvi/pikakiinnitys
Väri:
beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SC Duplex multi-mode adapteri, sopii paneeliin 7233034
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


