SCHNEIDER ELECTRIC - FO paneeli basic 1U48F LC DPLX - FO pan basic 1U 48F LC DPLX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
273 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481499769
Sähkönumero
7233033
Toimittajan tuotenumero
ACTFM1UBLC48U
Tukkuerä
4
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC
Korkeus:
43 mm
Leveys:
480 mm
Syvyys:
260 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7016
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Helppo asennus
Liukutoiminto
Paneeli irroitettavissa ilman työkaluja
48 kuidun LC liitäntää tai 24 kuidun SC liitäntää
Kuitujatkossetti saatavana erikseen
Liukukori irroitettavissa 4 kaapeliläpivientiä, selkeä porttien merkintä ja 18kpl peitelevyjä
Kustannustehokas ratkaisu
adapterit: 7233041& 7233041
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


