SCHNEIDER ELECTRIC - Galvaaninen erotin EX-tiloihin - 29600-098APO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Galvaaninen erotin EX-tiloihin - 29600-098APO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842310

Sähkönumero

7143232

Toimittajan tuotenumero

FFS06725203

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Ex-tilan galvaaninen erotin, 29600-098APO, ALC



Ex- tilan erotin, käytetään liitettäessä osoitteellisia XP95-sarjan Ex- tilan ilmaisimia ALC-silmukkayksikköön, DIN- kisko asennus, ei sisällä koteloa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan