SCHNEIDER ELECTRIC - Hälytyskosketin - Acti9 iSD hälkosk vk a 100mA6A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu kytkentävirta:

0.1 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486115183

Sähkönumero

3227009

Toimittajan tuotenumero

A9A26907

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Nimellisjännite:

415 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0.1 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

apukytkin / vikasignaalikytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iSD Hälytyskosketin vaihto (1NO/NC) virtakisko alas 100mA-6A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan