SCHNEIDER ELECTRIC - Häntäkuitu - OM3 SC 1 m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM3

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481214577

Sähkönumero

7200150

Toimittajan tuotenumero

ACTFT1C1M35M10

Tukkuerä

200

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM3

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

muu

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Fibre optic pigtail, Actassi, OM3, SC, 1 m

Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan