SCHNEIDER ELECTRIC - Häntäkuitu - OM4 LC 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM4
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481214607
Sähkönumero
7200153
Toimittajan tuotenumero
ACTFT1L1M45M10
Tukkuerä
200
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM4
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sinipunainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Fibre optic pigtail, Actassi, OM4, LC, 1 m
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan
KatalogiPDF
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


