SCHNEIDER ELECTRIC - Häntäkuitu - OM4 SC 1 m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM4

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481214591

Sähkönumero

7200152

Toimittajan tuotenumero

ACTFT1C1M45M10

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM4

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

sinipunainen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Fibre optic pigtail, Actassi, OM4, SC, 1 m

Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan