SCHNEIDER ELECTRIC - Häntäkuitu - OS2 SC 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS1
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481214614
Sähkönumero
7200154
Toimittajan tuotenumero
ACTFT1C1S19S10
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS1
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Fibre optic pigtail, Actassi, OS2, SC, 1 m
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


