SCHNEIDER ELECTRIC - HÄTÄ-SEIS-kotelo pal. avaim. - XALK188G 1s 2a 40mm varmenn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110113815
Sähkönumero
2321574
Toimittajan tuotenumero
XALK188G
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
125...600 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
120...600 V
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
120...600 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Rungon väri:
harmaa
Räjähdysvaarallisen tilan luokka:
ei ole
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, pöly:
ei ole
Harmony painikekotelo
Ominaisuudet:
Ohjauskalustekotelot sopivat useille yleisille toiminnoille: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys, hätäpysäytys.
Täydelliset, käyttövalmiit asemat:
- XALD: täydelliset on varustettu yhdellä, kahdella tai kolmella Ø 22 mm:n Harmony® XB5 -sarjan ohjaus- ja signalointiyksiköllä
- XALK: täydelliset kalustekotelot hätäpysäytystoimintoa varten (1 sienipainike)
- Tyhjät kotelot, joissa 1, 2 ,3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten
- Seuraavien standardien mukaisia: IEC, UL, CSA
- CE-merkintä
- Pöly- ja kosteussuojaus IP65, NEMA 4
- ”Suojatuilla ledeillä” valaistut linssiyksiköt
- Koskettimet pienillle virroille
- Ruuviliittimet, nastat piirilevyliitäntää varten
Harmony, voittoisa tyyliTässä teollisuuteen ja palvelusektorille suunnitellussa ohjauskalustesarjassa yhdistyy asennuksen helppous pieneen kokoon ja mukautuvuuteen.
Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hyvä kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertainen sähköinen eristys.
Sovellukset:
- Teollisuus: elintarviketeollisuus ja panimot, kemiallinen ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


