SCHNEIDER ELECTRIC - HÄTÄ-SEIS-painike kiertopal. - GV2K04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110733563
Sähkönumero
3781047
Toimittajan tuotenumero
GV2K04
Tukkuerä
25
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Aukon korkeus:
48 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Aukon leveys:
73 mm
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
ei
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelon kanteen kiinnitettävä hätäseis- ja käynnistyspainike
Ohjaa moottoria suoraan moottorinsuojakatkaisijasta tällä lisätarvikkeella
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


