SCHNEIDER ELECTRIC - Hätä-/seis painike - XB4BS84462

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Reiän halkaisija - 22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481068743
Sähkönumero
2363163
Toimittajan tuotenumero
XB4BS84462
Tukkuerä
80
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
40 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Valolla:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ø 22 mm:n metallipainikkeet, kytkimet, merkkivalot.Ø 22 mm:n kromatuilla metallikauluksilla varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot.


