SCHNEIDER ELECTRIC - Hehkulamppu BA9s - DL1CB006 6V 1.2W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1.2...1.2 W

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 6...6 V

  • Tekniikka - hehkulamppu

  • Lampun muoto - päärynänmuotoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110300253

Sähkönumero

2319720

Toimittajan tuotenumero

DL1CB006

Tukkuerä

10

Lampputeho:

1.2...1.2 W

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

6...6 V

Tekniikka:

hehkulamppu

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Väri:

väritön

Halkaisija:

11 mm

Kokonaispituus:

28 mm

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

200 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hehkulamppu kirkas 6V 1.2W BA9S kannalla

Hohtolamput eri tehoarvoilla ja eri käyttöjännitteille.
Polttimot BA9S kannalla valaisinpainikkeiden, valovääntimien ja merkkivalojen sisään asennettavaksi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan