Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Hehkulamppu minip. varten - DL1BEBS 24V BA15D

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 8.5 lm

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 24...24 V

  • Tekniikka - hehkulamppu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Harmony

EAN-koodi

3389110846454

Sähkönumero

4709121

Toimittajan tuotenumero

DL1BEBS

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

8.5 lm

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

24...24 V

Tekniikka:

hehkulamppu

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Väri:

valkoinen

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

166 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Dl1BEBS, DL1BEMS ja DL1BRBH -hehkulamput.Sarjan soveltuvuus: HarmonyXVP. Nimellissyöttöjännite 24/120/230 V. Merkinantotapa: vakaa.Tehohäviöt: 4-5 W. Lampun kanta: BA 15d

Dl1BEBS, DL1BEMS ja DL1BRBH -hehkulamput

  • Sarjan soveltuvuus: Harmony XVP
  • Nimellissyöttöjännite 24/120/230 V
  • Merkinantotapa: vakaa
  • Tehohäviöt: 4-5 W
  • Lampun kanta: BA 15d