SCHNEIDER ELECTRIC - Hohtolamppu - CYB-GL2 KYTKIMILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - muu
Nimellisjännitealue - 250...250 V
Käyttökohde - kytkin / painike
Sisältää lampun - kyllä
Lampun väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880075134
Sähkönumero
1420992
Toimittajan tuotenumero
5972105
Tukkuerä
5972105
Valonlähteen tyyppi:
muu
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Käyttökohde:
kytkin / painike
Sisältää lampun:
kyllä
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Virrankulutus:
0.9 mA
Thorsman CYB-Gl2 Hohtolamppu kytkimille


