SCHNEIDER ELECTRIC - Hohtolamppu - DL1BA030 DL1BA030 30V 4W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 30...30 V

  • Tekniikka - hehkulamppu

  • Lampun muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110333381

Sähkönumero

2319903

Toimittajan tuotenumero

DL1BA030

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6...6 W

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

30...30 V

Tekniikka:

hehkulamppu

Lampun muoto:

muu

Väri:

väritön

Halkaisija:

18 mm

Kokonaispituus:

35 mm

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

200 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Hehkulamppu 30V 4W

Hohtolamput eri tehoarvoilla ja eri käyttöjännitteille.
Polttimot BA9S kannalla valaisinpainikkeiden, valovääntimien ja merkkivalojen sisään asennettavaksi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan