SCHNEIDER ELECTRIC - Hohtolamppu - DL1BA160 DL1BA160 160V 5W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 110...160 V

  • Tekniikka - hehkulamppu

  • Lampun muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

62 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110300161

Sähkönumero

2319905

Toimittajan tuotenumero

DL1BA160

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6...6 W

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

110...160 V

Tekniikka:

hehkulamppu

Lampun muoto:

muu

Väri:

väritön

Halkaisija:

18 mm

Kokonaispituus:

35 mm

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

37.5 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hehkulamppu 160V 5W

Hohtolamput eri tehoarvoilla ja eri käyttöjännitteille.
Polttimot BA9S kannalla valaisinpainikkeiden, valovääntimien ja merkkivalojen sisään asennettavaksi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan