SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - SBP16KP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 432 mm
Korkeus - 178 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304212645
Sähkönumero
8438349
Toimittajan tuotenumero
SBP16KP
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
432 mm
Korkeus:
178 mm
Syvyys:
660 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 100A, riviliitin, MBB
Huolto-/ohituskytkin
Huolto-/ohituskytkin
- APC huolto-ohituskytkin
- 200/208/240V
- 100A
- MBB
- kiinteä tulo/lähtö


